495 50G Sofortklebstoff


Sofortklebstoff 495

Referenzen
loctite:495
rubix:507455
hersteller:234121
ean:5010266495798
495 50G Sofortklebstoff
Technische Zusammenfassung
FarbeFarblos
Gewicht50 g
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 495 50G Sofortklebstoff


Loctite 495 Sofortklebstoff - Universal-Sofortklebstoff, niedrige Viskosität, Handfestigkeit: 5 - 20 Sek., Farbe: Transparent, transparent, Geeignet für Kunststoffe, Geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239, Geeignet für Gummi, Geeignet für Metalle, Viskosität in mPa s: 30, Einsatztemperaturbereich: -40 C bis +80 C, Gebindegrößen: 20g, 50g, 500g
LOCTITE 495 ist ein transparenter, farbloser, niedrigviskoser, universell einsetzbarer Sofortklebstoff auf Ethylbasis, der schnelle Klebungen erzielt (handfest in 5 - 20 Sekunden). Er eignet sich für eine Vielzahl von Materialien, u. a. Kunststoffe, Gummi und Metalle. Er kann in Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 auch zum Kleben von Polyolefinen eingesetzt werden. Lieferbar in 20g-, 50g- und 500g-Gebinden.

Technische Informationen


Attribute
FarbeFarblos
Gewicht50 g
Viskosität30 mPa s
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur120 °C
Zolltarifcode35069900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,03 exkl. MwSt.
/ Stück
71,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std