290 10ML Schraubensicherung


Schraubensicherung 290

Referenzen
loctite:290
rubix:66978
hersteller:142567
ean:4100630000084
290 10ML Schraubensicherung
Technische Zusammenfassung
Max. Temperatur150 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 290 10ML Schraubensicherung


Loctite 290 Schraubensicherung Mittelfest, Ideal für Schrauben in vormontierten Teilen, z.B. an Mess- und Regelgeräten, elektrischen Anschlüssen und für Stellschrauben, Max. Gewindegröße: Bis M6, Festigkeit: Mittel, Losbrechmoment, Schrauben M10: 10Nm, Handfestigkeit auf Stahl: 20 min., Handfestigkeit auf Messing: 20 min., Handfestigkeit auf Edelstahl: 60 min., Einsatztemperaturbereich: -55 C bis +150 C, Gebindegrößen: 10ml, 50ml, 250ml
LOCTITE 290 ist eine mittel-/hochfeste flüssige Schraubensicherung zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen.

Technische Informationen


Attribute
Max. Temperatur150 °C
Trocknungszeit20 min
Viskosität20-55 mPa s
Fassungsvermögen10 ml
Min. Temperatur-55 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,24 exkl. MwSt.
/ Stück
16,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std