TouchNTuff 92-605
Größe | 09,5/10 |
---|---|
Hauptmaterial | Nitril |
Länge | 300 mm |
Größe | 09,5/10 |
---|---|
Hauptmaterial | Nitril |
Länge | 300 mm |
Stärke | 0,12 mm |
Farbe | Grün |
Lebensmittelkontakt | Nein |
Kategorie | 3 |
AQL (Qualitätslimit für Akzeptanz) | 1,5 |
Werkstoff | Nitril |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage