BOSCH STICHSAEGEBLATT T144D 2608630040 BOSCH STICHSAEGEBLATT T144D 2608630040


Stichsägeblatt T 144 D

Referenzen
bosch:2608630040
rubix:2518739
hersteller:2 608 630 040
ean:3165140006842
BOSCH STICHSAEGEBLATT T144D 2608630040 BOSCH STICHSAEGEBLATT T144D 2608630040
Technische Zusammenfassung
Länge100 mm
WerkstoffHCS

Produktdetails : BOSCH STICHSAEGEBLATT T144D 2608630040 BOSCH STICHSAEGEBLATT T144D 2608630040


Das T 144 D Speed for Wood Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen, geschränkten Zähne ermöglichen schnelle Ergebnisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die große progressive Zahnteilung des Blatts (4-5,2 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge [mm]: 100, Zahnteilung [mm]: 4-5,2, Einsatzbereiche: Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, Progressiv, Typ: T 144 D
Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 5er-Pack

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
WerkstoffHCS
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,43 exkl. MwSt.
/ Packung
10,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std