BOS-2608631013 5 Stichsägeblätter T 118 A


Stichsägeblatt T 118 A

Referenzen
bosch:2608631013
rubix:1607586
hersteller:2 608 631 013
ean:3165140007290
BOS-2608631013 5 Stichsägeblätter T 118 A
Technische Zusammenfassung
Länge92 mm
WerkstoffHSS

Produktdetails : BOS-2608631013 5 Stichsägeblätter T 118 A


Stichsägeblatt Basic for Metal. Typ: T 118 A. Werkstoff: HSS. Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,1 - 1,5 mm. Einnockenschaft. Gut und günstig. Einsatzbereiche: Für dünne Bleche von 1 bis 3 mm Stärke. Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück
Stichsägeblatt T 118 A Basic for Metal, 5er-Pack

Technische Informationen


Attribute
Länge92 mm
WerkstoffHSS
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,38 exkl. MwSt.
/ Stück
11,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std