BOS-2608630031 Stichsägeblatt T101AO


Stichsägeblatt T 101 AO

Referenzen
bosch:2608630031
rubix:2997635
hersteller:2 608 630 031
ean:3165140006798
BOS-2608630031 Stichsägeblatt T101AO
Technische Zusammenfassung
Länge83 mm
WerkstoffHCS

Produktdetails : BOS-2608630031 Stichsägeblatt T101AO


Das T 101 AO Clean for Wood Stichsägeblatt macht saubere Kurvenschnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper und das schmale Blatt ermöglichen Kurvenschnitte mit makellosen Ergebnissen. Das spitzverzahnte Blatt verringert Ausrisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Es ist mit einer sehr feinen Zahnteilung (1,4 mm) ausgestattet, um sehr dünne Holzwerkstoffe mit einer Dicke von 1,5-15 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge [mm]: 83, Zahnteilung [mm]: 1,4, Einsatzbereiche: Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1,5-15 mm), speziell für Kurvenschnitt, Typ: T 101 AO
Stichsägeblatt T 101 AO Clean for Wood, 5er-Pack

Technische Informationen


Attribute
Länge83 mm
WerkstoffHCS
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,38 exkl. MwSt.
/ Packung
11,16 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std