RUKO 101026 STUFENBOHRERSATZ HSS SP

Rubix-Brammer Artikelnummer 1658238
Hersteller Ruko
Hersteller-Teilenummer 101026
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Die tiefgeschliffene und spiralförmige Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Insbesondere nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert. Dies vermindert die Bildung von Aufbauschneiden und Kaltverschweißungen an den Schneiden. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Stufenbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Ideal bei Stahl, Gußeisen, Bunt- und Leichtmetallen ab 4,0 mm Bohrbereich.
  • Itemeannumber
    4007140001061
    Intrastat code
    82075060
    Print order code
    C3941760
    Brand item id
    101026
    Nettogewicht
    0.61 KG
    Set-Inhalte
    4-12mm x 1mm, 4-20mm x 2mm, 4-30mm x 2mm
    Wekstoff
    HSS