Kolbendichtung Hydraulik N25
Innendurchmesser | 6 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 12 mm |
Höhe | 4 mm |
Innendurchmesser | 6 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 12 mm |
Höhe | 4 mm |
Werkstoff | TPU |
Ausführung | Symmetrischer Nutring (N 25), geeignet für 1-seitige Druckbelastung |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage