Axial-Schrägkugellager
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 25 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 25 mm |
Serie | ZKLN..-2RS-PE |
Werkstoff | Stahl |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std