6X22X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


WAS Radialwellendichtung

Referenzen
dichtomatik:W 6 x 22 x 7 A S NBR 70 FSGS
rubix:27478
hersteller:186048
6X22X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6X22X7 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Dichtring mit Radialeffekt nach DIN 3760 mit einem Elastomergehäuse, einem Metallkäfig und einer Dichtlippe, die mit einer Feder und einer atmosphärischen Schutzlippe (WAS) ausgestattet ist. Druck (MPa / bar): <0,05 / 0,5. Temperaturen: von -40° C bis +100 °C. Umfangsgeschwindigkeit (m / s): <12. Material: NBR.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Teilen von Maschinen, z. B. Schafte, Naben und Achsen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
WerkstoffNBR
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,01 exkl. MwSt.
/ Stück
3,58 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
3,01 exkl. MwSt. / Stück
1 Stück
2,43 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,03 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
2,21 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,74 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,54 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,47 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,42 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,22 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
1,12 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std