5X15X6 WA NBR 70 Wellendichtring WA


Öldichtungsring

Referenzen
dichtomatik:W 5 x 15 x 6 A NBR 70 FSGS
rubix:27462
hersteller:16758
5X15X6 WA NBR 70 Wellendichtring WA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5X15X6 WA NBR 70 Wellendichtring WA


NBR ist aufgrund der guten mechanischen Eigenschaften und der Beständigkeit gegen Schmieröle und Fette auf Mineralölbasis das am häufigsten verwendete Material für O-Ringe. Das Dichtomatik NBR-Standardmaterial für O-Ringe hat einen durchschnittlichen ACN-Gehalt für ein breites Anwendungsspektrum. Dieses Material besitzt gute mechanisch-technologische Werte, z. B. hohe Verschleißfestigkeit, wenig Gasdurchlass und beständig gegen Schmieröle und Schmierfette auf Mineralölbasis, Hydrauliköle H, HL, H-LP, nicht brennbare Flüssigkeiten HFA, HFB, HFC, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Silikonöle und -fette, Wasser bis zu ca. 80° C. NBR ist im Allgemeinen nicht beständig gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe, Kraftstoffe mit hohem Aromatengehalt, polare Lösungsmittel, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und nicht brennbare Flüssigkeiten (HFD). NBR ist weniger beständig gegen Ozon, Wetter und Alterung. Dies hat in den meisten Anwendungen keine nachteiligen Auswirkungen.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite6 mm
WerkstoffNBR
AusführungAussenmantel gummiert (A)
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,48 exkl. MwSt.
/ Stück
2,95 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
2,48 exkl. MwSt. / Stück
1 Stück
248,54 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
2,48 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,74 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,37 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,16 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,11 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,05 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,90 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
0,83 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std