Wellendichtring (W A FKM 80 BRAUN NVU FNGS)
Innendurchmesser | 4 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 11 mm |
Breite | 6 mm |
Innendurchmesser | 4 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 11 mm |
Breite | 6 mm |
Werkstoff | FKM |
Ausführung | Aussenmantel gummiert (A) |
Zolltarifcode | 84842000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage