Pendelrollenlager
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerspiel | C4 |
Serie | 222..-E1-XL |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
Grenzdrehzahl | 9800 rpm |
Besonderheit | X-life-Produkt |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 107000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 109000 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84823000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage