Pendelkugellager
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 12E |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TN9 |
Referenzdrehzahl | 50000 rpm |
Grenzdrehzahl | 32000 rpm |
Zolltarifcode | 84821010 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage