Pendelrollenlager
Innendurchmesser | 120 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 76 mm |
Innendurchmesser | 120 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 76 mm |
Lagerspiel | C3 |
Serie | 232..-E1-XL-K-TVPB |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | TVPB |
Referenzdrehzahl | 1910 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Besonderheit | X-life-Produkt |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 1020000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 820000 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84823000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage