Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Handwerkzeuge
Spannwerkzeuge
Spannschlüssel
Ring-Maulschlüssel
STW-13 13 Maul-Ringschlüssel
STW-13 13 Maul-Ringschlüssel
Maul-Ringschlüssel
Referenzen
stahlwille:
40081313
rubix:
1687826
ean:
4018754018789
Technische Zusammenfassung
Öffnung
13
mm
Länge
160
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : STW-13 13 Maul-Ringschlüssel
Maul-Ringschlüssel
Technische Informationen
Attribute
Öffnung
13
mm
Länge
160
mm
Gewicht
57
g
Zolltarifcode
82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
12,12
€
exkl. MwSt.
/
Stück
14,42
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen