Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Handwerkzeuge
Spannwerkzeuge
Ratsche, Buchsen
Verlängerung für Ratsche, Buchse
STW-427/1.5 Verlängerung 3/8
STW-427/1.5 Verlängerung 3/8
Verlängerung 3/8
Referenzen
stahlwille:
12010005
rubix:
1701534
ean:
4018754012602
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant
1/4
''
Länge
38
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : STW-427/1.5 Verlängerung 3/8
Verlängerung 3/8
Technische Informationen
Attribute
Antriebsvierkant
1/4
''
Länge
38
mm
Durchmesser
17
mm
Zolltarifcode
82042000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
11,25
€
exkl. MwSt.
/
Stück
13,39
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen