SVDB-096 STAUFF LUFTENTFEUCHTER

Rubix-Brammer Artikelnummer 1487391
Hersteller Stauff
Hersteller-Teilenummer SVDB-096
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Intrastat code
    84136020
    Brand item id
    1910002029
    Anschlussgröße
    G3/4 BSPP
    Durchmesser
    94 MM
    Filterfeinheit (µ)
    10
    Filtertyp
    Desiccant Air Breather
    Gesamthöhe
    179 MM
    Luftstrom
    0.70 m³/min
    Nettogewicht
    700 G