Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Innendurchmesser | 774 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 914 mm |
Breite | 56 mm |
Innendurchmesser | 774 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 914 mm |
Breite | 56 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | XSU14 |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84828000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage