HSS-Spiralbohrer mit Zylinderschaft Gühring
Bohrungsdurchmesser | 1,1 mm |
---|---|
Gesamtlänge | 14 mm |
Schnittlänge | 36 mm |
Bohrungsdurchmesser | 1,1 mm |
---|---|
Gesamtlänge | 14 mm |
Schnittlänge | 36 mm |
Material des Körpers | HSS |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Innenkühlung | Nein |
Schaftdurchmesser | 1,1 mm |
Zolltarifcode | 82075060 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage