HSS-Spiralbohrer mit Zylinderschaft Gühring
Bohrungsdurchmesser | 1,3 mm |
---|---|
Gesamtlänge | 16 mm |
Schnittlänge | 38 mm |
Bohrungsdurchmesser | 1,3 mm |
---|---|
Gesamtlänge | 16 mm |
Schnittlänge | 38 mm |
Material des Körpers | HSS |
Spitzenwinkel | 118 ° |
Innenkühlung | Nein |
Schaftdurchmesser | 1,3 mm |
Zolltarifcode | 82075060 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std