Axial-Schrägkugellager
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 10 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 7602..-TVP |
Käfig | TVP |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 20700 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 12200 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage