optibelt ZR XH
Profil | XH |
---|---|
Wirklänge | 70 '' |
Riemenbreite | 101,6 mm |
Profil | XH |
---|---|
Wirklänge | 70 '' |
Riemenbreite | 101,6 mm |
Zahnteilung | 22,22 mm |
Anzahl Zähne | 80 |
Höhe | 11,2 mm |
Wirklänge (mm) | 1778 mm |
Zolltarifcode | 40103600 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage