Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Innendurchmesser | 380 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 26 mm |
Innendurchmesser | 380 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 26 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | XU |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84828000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage