Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Fluidtechnik
Schlauch- und Rohrleitungstechnik
Schläuche / Rohre
Industrieschläuche
Nahrungsmittel -/ Getränkeschlauch
S16 BARDUC PVC 381 FOOD PVC-Schlauch schwer innen und außen glatt vakuumfest
S16 BARDUC PVC 381 FOOD PVC-Schlauch schwer innen und außen glatt vakuumfest
Norres BARDUC® PVC 381 FOOD
Referenzen
norres:
381-0016-0000
rubix:
2027027
hersteller:
38100160000-0000003000
ean:
4049645222923
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
8
mm
Alle Merkmale ansehen
Technisches Datenblatt
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : S16 BARDUC PVC 381 FOOD PVC-Schlauch schwer innen und außen glatt vakuumfest
PVC Schlauch, schwer, innen und außen glatt, vakuumfest
schwere Ausführung
Sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
Wandung lebensmittelecht nach: EG Richtlinie 10/2011
Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
Gute Chemikalienbeständigkeit
Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
RoHS konform
Temperaturbereich: -20°C bis 70°C, kurzzeitig bis 80°C
Anwendungen
Schlauch für Flüssigkeiten und für Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
Flugzeug, Flughafen, Schienenfahrzeug, Zug, Eisenbahn, Boot, Schiff, Yacht: Toilettenentsorgung
Landwirtschaft: Bewässerung, Düngemittel, Insektizide
Tierstall: Futtermittelförderung, Futtermittelanlage, Futtermitteltransport
Bauindustrie: Grundwasserabsenkung
Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Sanitärinstallation, Wasserleitung
Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
Industriewaschmaschine: Waschwasserschlauch
Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
8
mm
Temperaturbereich
-20/70
°C
Max. Temperatur
70
°C
Max. Betriebsdruck
6
bar
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
0,50
€
exkl. MwSt.
/ 0,1
0,60
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage