Standard-Kugelbüchsen, einstellbar, R0610/R0612
Serie | KBM |
---|---|
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Serie | KBM |
---|---|
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Länge | 80 mm |
Dichtung | mit zwei integrierten Dichtungen |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84821090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std