Standard-Kugelbüchsen, einstellbar, R0610/R0612
Serie | KBM |
---|---|
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Serie | KBM |
---|---|
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Länge | 32 mm |
Dichtung | ohne Dichtringe |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84821010 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage