S80 METAL HOSE 375 HT GLASFADEN. Metallschlauch Saugschlauch (bis +400°C)


Norres METAL HOSE 375 HT Absaugschlauch

Referenzen
norres:375-0080-2880
rubix:574068
hersteller:37500802880-0000001000
ean:4049645215352
S80 METAL HOSE 375 HT GLASFADEN. Metallschlauch Saugschlauch (bis +400°C)
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S80 METAL HOSE 375 HT GLASFADEN. Metallschlauch Saugschlauch (bis +400°C)


Der METAL HOSE 375 HT von Norres ist ein abriebfester Metallschlauch mit sehr guter Hitzebeständigkeit. Er ist schwer entflammbar und besitzt eine elektrisch leitfähige Wandung.

Anwendungen

Norres METAL HOSE 375 HT Metall- und Saugschlauch bis 400°C ist ein flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Granulat, Schüttgut und für Gase. Er findet Einsatz in Absauganlagen, Entstaubungsanlagen, Filteranlagen. Zusätzlich ist der METAL HOSE in der Holzindustrie zur Absaugung von Holzstaub oder Holzspänen sowie in der Keramik-, Glas- oder Stahlindustrie zur Hochtemperaturabsaugung in Gießereien, Öfen, Hochöfen, Schmelzen, etc. verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser80 mm
Temperaturbereich0/400 °C
Max. Temperatur400 °C
Min. Temperatur0 °C
Außendurchmesser86 mm
Werkstoffverzinkter Stahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS