Der METAL HOSE 375 HT von Norres ist ein abriebfester Metallschlauch mit sehr guter Hitzebeständigkeit. Er ist schwer entflammbar und besitzt eine elektrisch leitfähige Wandung.
Anwendungen
Norres METAL HOSE 375 HT Metall- und Saugschlauch bis 400°C ist ein flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Granulat, Schüttgut und für Gase. Er findet Einsatz in Absauganlagen, Entstaubungsanlagen, Filteranlagen. Zusätzlich ist der METAL HOSE in der Holzindustrie zur Absaugung von Holzstaub oder Holzspänen sowie in der Keramik-, Glas- oder Stahlindustrie zur Hochtemperaturabsaugung in Gießereien, Öfen, Hochöfen, Schmelzen, etc. verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
55 mm
Temperaturbereich
0/400 °C
Max. Temperatur
400 °C
Min. Temperatur
0 °C
Außendurchmesser
60 mm
Werkstoff
verzinkter Stahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,32€exkl. MwSt.
/ Stück
40,84€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage