Produktdetails : ZRM-T5-320-16 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE sind in Formen gefertigte, aus einem hochfesten, flexiblen Zugträger und abriebfestem Polyurethan bestehende Zahnriemen – auch mit verzahntem Rücken erhältlich.
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
Profil
T5
Wirklänge
320 mm
Riemenbreite
16 mm
Zahnteilung
5 mm
Anzahl Zähne
64
Höhe
2,2 mm
Zolltarifcode
39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,50€exkl. MwSt.
/ Stück
22,01€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage