Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Innendurchmesser | 280 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 355 mm |
Breite | 25,4 mm |
Innendurchmesser | 280 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 355 mm |
Breite | 25,4 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | XSU08 |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84834090 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std