MITUTOYO 505-682 SERIES 505 DIAL TYPE CALIPER 200MM GRADUATION 0.01MM

Rubix-Brammer Artikelnummer 1561865
Hersteller Mitutoyo Measuring Equipment
Hersteller-Teilenummer 505-682
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • • Mit gelber oder weißer Skala.
    Führungsschiene ist -zur Verlängerung der Lebensdauer - titanbeschichtet (außer 0-300 mm).
    Genauigkeit Siehe Spezifikation
    Antriebsrolle Ja
    Tiefenmaß Ja
    Feststellschraube Ja
    Serien-Nr. 505
    Beschreibung Skalenmessschieber
    Inch-Metrisch Metrisch
    Messbereich (mm) 0-200 mm
    Genauigkeit ±0,03 mm
    Skalenteilungswert 0,01 mm, 1 mm/U Gleitung.

    Führung titanbeschichtet Ja
  • Itemeannumber
    4946368403892
    Print order code
    C3420392
    Brand item id
    505-682
    Genauigkeit
    ± 0,03mm
    Messbereich
    0 - 200mm
    Skaleneinteilung
    0,01mm