Produktdetails : KB-3-5V-1500 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
Profil
5V
Außenlänge
150 ''
Anzahl der Rippen
3
Innenlänge
3739 mm
Höhe
15,1 mm
Obere Breite
52,5 mm
Zolltarifcode
40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
513,29€exkl. MwSt.
/ Stück
610,82€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage