Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Riemen- und Kettentechnik
Riemenantriebe
Sonstige Riemen
Weitwinkelriemen
5M-437 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
5M-437 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
optibelt WR 5M
Referenzen
optibelt:
WR 5M 437
rubix:
118862
hersteller:
5M 43700ZA
ean:
4014486046199
Technische Zusammenfassung
Profil
5M
Länge
437
mm
Riemenbreite
5
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 5M-437 Weitwinkelriemen aus Polyurethan Optibelt
Weitwinkelriemen aus Polyurethan
Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60 Grad)
Technische Informationen
Attribute
Profil
5M
Länge
437
mm
Riemenbreite
5
mm
Höhe
3
mm
Zolltarifcode
39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
28,85
€
exkl. MwSt.
/
Stück
34,33
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (60)
PDF erzeugen