Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Betriebsbedarf
Reinigungsmaterial / -ausrüstung
Hochdruckreiniger
Teile und Zubehör Hochdruckreiniger
Hochdruckschlauch
6.389-853.0 Schlauchleitung Standard DN6 25MPa 10m
6.389-853.0 Schlauchleitung Standard DN6 25MPa 10m
Hochdruckschlauch Kärcher
Referenzen
kärcher:
63898530
rubix:
1503947
ean:
4002667204773
Technische Zusammenfassung
Länge
10
m
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 6.389-853.0 Schlauchleitung Standard DN6 25MPa 10m
Technische Informationen
Attribute
Länge
10
m
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
110,72
€
exkl. MwSt.
/
Stück
131,76
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen