Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
Innenlänge
560 mm
Riemenbreite
20 mm
Profil
TYPE 150
Stärke
1 mm
Höhe
1 mm
Zolltarifcode
40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,47€exkl. MwSt.
/ Stück
26,74€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage