Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Innendurchmesser | 474 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 614 mm |
Breite | 56 mm |
Innendurchmesser | 474 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 614 mm |
Breite | 56 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | XSU14 |
Dichtung | Offen |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage