Gleitlager iglidur G
Innendurchmesser | 16 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 25 mm |
Innendurchmesser | 16 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 25 mm |
Serie | iglidur�G |
Werkstoff | Kunststoff |
Zolltarifcode | 84833080 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage