Produktdetails : GTM-5278-020 Anlaufscheibe iglidur G
Iglidur G Anlaufscheibe, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Anlaufscheibe, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
52 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
20 mm
Werkstoff
Kunststoff
Zolltarifcode
84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,70€exkl. MwSt.
/ Stück
6,78€inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 bis 9
5,70€exkl. MwSt./ Stück
10 bis 24
3,84€exkl. MwSt./ Stück
25 bis 49
2,84€exkl. MwSt./ Stück
50 bis 99
2,31€exkl. MwSt./ Stück
100 bis 199
2,08€exkl. MwSt./ Stück
200 bis 499
1,95€exkl. MwSt./ Stück
500 bis 999
1,68€exkl. MwSt./ Stück
1000 bis 2499
1,34€exkl. MwSt./ Stück
2500 und mehr
1,19€exkl. MwSt./ Stück
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage