Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Riemen- und Kettentechnik
Riemenantriebe
Keilriemen
Kraftband DIN / ISO mit klassischem Keilriemen
5M-775/3 JB Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
5M-775/3 JB Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
PolyFlex JB 5M
Referenzen
gates:
5M775/3
rubix:
1550943
ean:
5412571041064
Technische Zusammenfassung
Profil
5M/JB
Innenlänge
775
mm
Anzahl der Rippen
3
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 5M-775/3 JB Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Weitwinkelriemen POLYFLEX JB GATES
Technische Informationen
Attribute
Profil
5M/JB
Innenlänge
775
mm
Anzahl der Rippen
3
Zolltarifcode
40103500
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
146,94
€
exkl. MwSt.
/
Stück
174,86
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (233)
PDF erzeugen