Klebe- und Dichtungsmasse, nicht korrosiv
Fassungsvermögen | 310 ml |
---|---|
Farbe | Weiß |
Max. Temperatur | 180 °C |
Fassungsvermögen | 310 ml |
---|---|
Farbe | Weiß |
Max. Temperatur | 180 °C |
Min. Temperatur | -40 °C |
Zolltarifcode | 35069190 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std