Schrägkugellager
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 36,5 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 36,5 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 32..-BD-XL-2HRS-TVH |
Käfig | TVH |
Grenzdrehzahl | 4750 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 64000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 75000 N |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage