Synchro-Power Polyurethan-Riemen
Profil | AT10 |
---|---|
Wirklänge | 800 mm |
Riemenbreite | 50 mm |
Profil | AT10 |
---|---|
Wirklänge | 800 mm |
Riemenbreite | 50 mm |
Zahnteilung | 10 mm |
Werkstoff | Polyurethan |
Anzahl Zähne | 80 |
Zolltarifcode | 40103900 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage