Axial-Schrägkugellager
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 20 mm |
Innendurchmesser | 50 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 20 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | BSB..-T |
Werkstoff | Stahl |
Käfig | T |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 172000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 62000 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage