Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.693)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.294)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(82.525)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wälzlager
Kugellager
Axial-Schrägkugellager
BSB040072-T (FAG) Axial-Schrägkugellager FAG
BSB040072-T (FAG) Axial-Schrägkugellager FAG
Axial-Schrägkugellager
Referenzen
fag:
BSB040072-T
rubix:
1358421
hersteller:
0191602400000
ean:
4012801993920
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
40
mm
Außendurchmesser
72
mm
Breite
15
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : BSB040072-T (FAG) Axial-Schrägkugellager FAG
FAG-Axial-Kegelkugellager
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
40
mm
Außendurchmesser
72
mm
Breite
15
mm
Serie
BSB
Käfig
T
Dichtung
Offen
Zolltarifcode
84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
130,22
€
exkl. MwSt.
/
Stück
154,96
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen