Flanschlagereinheit RHP
Breite | 46,02 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 165,1 mm |
Breite | 46,02 mm |
---|---|
Befestigungsabstand | 165,1 mm |
Höhe | 139,7 mm |
Länge | 193,7 mm |
Serie | MFC |
Gesamtbreite Lager | 46,02 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
Anzahl Löcher | 4 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 45000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 61000 N |
Zolltarifcode | 84832000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage