Produktdetails : GFM-1820-22 Gleitlager mit Bund iglidur G
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
22 mm
Werkstoff
Kunststoff
Zolltarifcode
84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,74€exkl. MwSt.
/ Stück
3,26€inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 bis 9
2,74€exkl. MwSt./ Stück
10 bis 24
1,57€exkl. MwSt./ Stück
25 bis 49
0,93€exkl. MwSt./ Stück
50 bis 99
0,65€exkl. MwSt./ Stück
100 bis 199
0,49€exkl. MwSt./ Stück
200 bis 499
0,42€exkl. MwSt./ Stück
500 bis 999
0,37€exkl. MwSt./ Stück
1000 bis 2499
0,35€exkl. MwSt./ Stück
2500 und mehr
0,30€exkl. MwSt./ Stück
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage