Flanschlagereinheit RHP
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Breite | 29,24 mm |
Befestigungsabstand | 76 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Breite | 29,24 mm |
Befestigungsabstand | 76 mm |
Höhe | 96 mm |
Länge | 71 mm |
Serie | LFTC |
Gesamtbreite Lager | 29,24 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 8 mm |
Anzahl Löcher | 2 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage