Spannlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Länge | 94,5 mm |
Breite | 25 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
---|---|
Länge | 94,5 mm |
Breite | 25 mm |
Gesamtbreite Lager | 25 mm |
Serie | PTUEY..-XL |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
Außendurchmesser | 94,5 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std