Hülsenfreilauf
Innendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 12 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 12 mm |
Serie | HF |
Werkstoff | Stahl |
Dichtung | Offen |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Ausführung | mit Stahlfedern |
Zul. Drehmoment | 3,15 N.m |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std